モノタロウ

Vベルト M形 スタンダード

Vベルト M形 スタンダード - モノタロウ
(83件のレビュー)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。

用途伝導用ベルトに。種別M形材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)9引張強度(kN)2.38伸長率(%)3.5内容量1本
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト高さ(mm)
呼び番号
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29874407M425.542インチ
249
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り72点です
29874224M195.519インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874233M205.520インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874242M215.521インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874258M235.523インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874267M245.524インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874276M255.525インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874285M265.526インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874294M275.527インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874303M295.529インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874312M305.530インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874328M315.531インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874337M325.532インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874346M345.534インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874355M355.535インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874364M375.537インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874373M385.538インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874382M395.539インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
29874398M405.540インチ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29874224M1900299696RM19M19 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 00299696VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874233M2034908221RM20M20 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908221VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874242M2134908237RM21M21 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908237VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874258M2334908255RM23M23 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908255VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874267M2434908264RM24M24 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908264VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874276M2534908273RM25M25 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908273VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874285M2634908282RM26M26 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908282VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874294M2734908291RM27M27 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908291VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874303M2934908316RM29M29 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908316VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874312M3034908325RM30M30 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908325VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874328M3134908334RM31M31 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908334VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874337M3234908343RM32M32 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908343VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874346M3434908361RM34M34 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908361VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874355M3534908377RM35M35 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908377VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874364M3734908395RM37M37 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908395VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874373M3834908404RM38M38 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908404VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874382M3934908413RM39M39 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908413VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29874398M4034908422RM40M40 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908422VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29874258
2024-02-04
用途: 洗濯機の修理に。
ワタナベ商店卸売・小売業

洗濯機のモーターとドラムのプーリー間のベルトとして使いました。
元のベルトは擦り減って、滑りながらおとがひどく
ドラムがひどく揺れていましたが、これに交換すると
見事、音も滑りもなく修理が完了しました。
大変に友人に喜ばれました。

1が参考にしています
対象商品 : 29874224
2024-04-03
用途: 洗濯機
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入して、8年耐えてくれました。
また、洗濯頑張って下さい。

2が参考にしています
対象商品 : 29874224
2024-04-12
用途: 全自動洗濯機保守に
農・林・水産業

全自動洗濯機保守に2本購入。安いのは良いんだが、つなぎ目に大きなバりがある。ナイフ等で加工要。純正品ではないので何か月持つかな????

1が参考にしています
対象商品 : 29874224
2023-09-13
用途: 洗濯機の修理用として購入
製造業

シャープ製縦型洗濯機の修理に使用しました。始動はするものの、洗濯の途中でエラーと成りそのまま状態で停止してしまう為、エラーの原因を探っていたところ、Vベルトが切れかかっていることを見つけ、交換を行いました。
今のところVベルトを取り替え問題無く使えるようになり、修理費用も安く抑えることが出来て助かりました。

対象商品 : 29874276
2023-09-15
用途: 消耗品の交換
農事組合法人皆童丸農・林・水産業

コスパ最高M型は近くの商店に在庫ありません2日後には到着しました。助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 29874242
2023-05-23
用途: ボール盤のVベルト交換

グレートツールGREATTOOL 大型ボール盤 GTTB-16GのVベルト交換用に購入。M21とM26の2本交換だがMonotaROブランドはM21しかなかったのでこれで対応。元から付いていた物も中国製だがこの商品の方が柔軟性手触り共に良好です。又購入したい商品です。

対象商品 : 29874346
2023-08-18
用途: ボール盤のベルト交換に

ボール盤のベルトが劣化していたので交換に使用しました。劣化したベルトと比べるとスムーズで静かです。
特に問題無く使用出来ています。

対象商品 : 29874224
2023-01-19
用途: 洗濯機のベルト交換に使用。
その他業種

シャープの洗濯機のVベルト交換に使用しました!
洗いとすすぎの時に、きゅるきゅる異音がしだしたので、ネットで検索してVベルトにたどり着きました。
YouTubeでモノタロウさんで購入できると紹介されていた方がいたので、さっそく購入。
交換して、今のところ異音もせず回っております。
ベルトは中国製でした。一応。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする