コードレスジグソー
高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ。
ブレード交換ツールレス(特許)。
便利な電池残量表示付。
- 付属品
- ブレード(No.41)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、ケース、急速充電器(BSL18YSL3)、バッテリー(BSL1450)
- 質量(kg)
- 2.3
- 傾斜切断(°)
- 左右0~45
- 切断能力(mm)軟鋼板
- 10
- 切断能力(mm)木材
- 135
- バッテリー
- リチウムイオン
- ストローク数(min-1[回/分])
- 0~2400
- バッテリー容量(Ah)
- 5
- バッテリー電圧(V)
- 14
- ストローク量(mm)
- 26
- 充電時間(分)
- 約32
- 最小切断半径(mm)
- 25
- 切断能力(mm)ステンレス
- 2.5
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
























