コードレスジグソー
高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ。
ブレード交換ツールレス(特許)。
便利な電池残量表示付。
- 傾斜切断(°)
- 左右0~45
- 切断能力(mm)軟鋼板
- 10
- 切断能力(mm)木材
- 135
- バッテリー
- リチウムイオン
- ストローク数(min-1[回/分])
- 0~2400
- バッテリー電圧(V)
- 18
- 蓄電池形名
- BSL1850
- ストローク量(mm)
- 26
- 最小切断半径(mm)
- 25
- 切断能力(mm)ステンレス
- 2.5
- 内容量
- 1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
























