曜日別特売

コードレスジグソー

コードレスジグソー - HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ。
ブレード交換ツールレス(特許)。
便利な電池残量表示付。

傾斜切断(°)
左右0~45
バッテリー
リチウムイオン
蓄電池形名
BSL1450
最小切断半径(mm)
25
適合バッテリー
BSL1460
切断能力(mm)ステンレス
2.5
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
ストローク量(mm)
切断能力(mm)木材
切断能力(mm)軟鋼板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29904647CJ14DSL (NN)0~2400142613510
¥42,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29904647
2021-09-17
用途: MFD材の裁断。木製パレットの解体
株式会社掃雲堂 様(卸売・小売業)

十分な切れ味と速度で満足しています。ノコ歯をセットした際にキチンとセットされているかが判りにく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする