連結式自転車展示台
自転車の車輪を車輪受け枠の間に差し込むだけで自転車を自立させておくことができるスタンド。
単独使用のほかに、本体の連結パイプ(ステップバー)に別のDS-150ユニットを連結することで、数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことができます。
底面前後2箇所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造です。
車輪受け枠の間隔はタイヤ幅に合わせ44~120mm(内幅)の範囲で自由に調整できます。
- 適合タイヤ幅(mm)
- 通常モード:56~120(MTB、ファットバイク用 ※タイヤ載せ板(赤プレート)付き)
狭小モード:最小幅44(ロード・クロスバイク用 ※タイヤ載せ板(赤プレート)取り外し)
- 材質
- 鉄
- 質量(kg)
- 1.5
- 寸法(奥行D×長さL)(mm)
- 連結バー/22×540(パイプのみの寸法)
- 色
- ブラック
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 560×305×230
- 保証期間
- 1年
- 内容量
- 1台
注意
※駐輪を目的としたスタンドのため、まっすぐに自転車を保持するスタンドとは用途が異なります。※通常モードにおいて、車輪受け枠の最小幅は56mmです。タイヤの細いロードバイクなどでは完全な垂直に自立せず、やや傾く場合があります。
※スポークが車輪受け枠に当たることで車体が支えられる構造であることを十分ご理解の上、お買い求めください。車輪受け枠とスポークの接触面で塗装がはがれたり、小傷が付く場合があります。
※DS-150はなるべく複数台を連結した状態で使用することを推奨します。単独で使用するよりスタンドの安定性が高まります。
※単独使用時は、ステップバー(連結パイプ)の中心と車輪受け枠の中心が一致するように左右均等の位置で使用してください。片側によせると転倒してしまいます。
※スタンドに立ててある自転車に乗ることはできません。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30852045 | DS-150 | 70812044 | ‐ | ![]() | DS-151 コネクトラック | MINOURA(箕浦) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |

























