古河電工(古河電気工業)
PFカップリング(Rタイプ)
狭い場所での配管に便利。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格
JIS C 8412
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合本体
色
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31327302
PFS-14CR
1パック(10個)
PFS-14
グレー
60
32
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327318
PFS-16CR
1パック(10個)
PFD、PFS-16
グレー
60
33
¥
970
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
31327327
PFS-16CR-I
1パック(10個)
PFD、PFS-16
アイボリー
60
33
¥
970
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327336
PFS-22CR
1パック(10個)
PFD、PFS-22
グレー
82
41
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
31327345
PFS-22CR-I
1パック(10個)
PFD、PFS-22
アイボリー
82
41
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
31327354
PFS-28CR
1パック(10個)
PFD、PFS-28
グレー
92
47
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
31327363
PFS-28CR-I
1パック(10個)
PFD、PFS-28
アイボリー
92
47
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327372
PFS-36CR
1パック(5個)
PFD、PFS-36
グレー
116
57
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327388
PFS-36CR-I
1パック(5個)
PFD、PFS-36
アイボリー
116
57
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください