古河電工(古河電気工業)
防水カップリング
規格
JIS C 8412
内容量
1個
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法A(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31327433
PFS-42BCS
グレー
132
64
PFS-42
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327442
PFS-42BCS-I
アイボリー
132
64
PFS-42
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327458
PFS-54BCS
グレー
162
80
PFS-54
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327467
PFS-54BCS-I
アイボリー
162
80
PFS-54
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください