垂直カップリング

垂直カップリング - 古河電工(古河電気工業)
規格JIS C 8412内容量1パック(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31328115PFS-16SCR603363PFD、PFS-16
1,610
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328124PFS-22SCR824171PFD、PFS-22
1,920
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328133PFS-28SCR924777PFD、PFS-28
3,740
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする