古河電工(古河電気工業)
垂直カップリング
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
釘は簡単に除去可能。
釘除去時にゴミが出ない。
規格
JIS C 8412
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31329156
CD-16SCR
59
31
61
CD-16
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329165
CD-22SCR
72
38
66
CD-22
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329174
CD-28SCR
94
44
74
CD-28
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください