フリクション・ロスを低減し、エンジン本来の性能を最大限に発揮。優れた粘度特性と強力な油膜保持力により、ターボエンジンやDOHCエンジンといった高性能エンジンにおいて最上のコンディションを約束します。5W40の粘度設定は、VWやメルセデス・ベンツなどのヨーロッパ車からストリートチューニングエンジンまで、幅広い車種にご利用いただけます。
今まで安いオイルを使ってましたが10万キロをこえたので少しいいオイルをと思って、単車で使ってるMOTUL製のオイルで粘度からこれを選択。さすがに安いオイルと比べると格段にエンジンが静かで加速も良くなりました。値段相応の性能かとおもいます。
価格相応の性能を期待しています。これから使用してみて様子を見ます
エンジンの高温時に対応できる硬さのオイルを選択しました。特に問題なく使用できています。
MOTULのこの粘度のオイルをこの価格で入手できるのは,とても助かっております。エンジンオイルの交換を頻繁に行うようになったため,非常にありがたいです。