H-TECH PRIME 5W40

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード65505108 品番11192550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フリクション・ロスを低減し、エンジン本来の性能を最大限に発揮。優れた粘度特性と強力な油膜保持力により、ターボエンジンやDOHCエンジンといった高性能エンジンにおいて最上のコンディションを約束します。
5W40の粘度設定は、VWやメルセデス・ベンツなどのヨーロッパ車からストリートチューニングエンジンまで、幅広い車種にご利用いただけます。

SAE5W-40 APISP ベースオイル100%化学合成 用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系) 仕様4ストロークエンジン用 適合ガソリンエンジン タイプMB229.5相当, VW 502 00-505 00相当 ACEAA3/B4
注意
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65505108
2021-12-13
用途:
通勤車のオイルとして
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで安いオイルを使ってましたが10万キロをこえたので少しいいオイルをと思って、単車で使ってるMOTUL製のオイルで粘度からこれを選択。
さすがに安いオイルと比べると格段にエンジンが静かで加速も良くなりました。値段相応の性能かとおもいます。

対象商品:
65505108
2022-02-03
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格相応の性能を期待しています。これから使用してみて様子を見ます

対象商品:
31377885
2019-05-10
用途:
メンテナンス時

エンジンの高温時に対応できる硬さのオイルを選択しました。特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
31377885
2018-09-03
用途:
自家用車のエンジンオイル交換に使用しています。
京都府立工業高等学校 様

MOTULのこの粘度のオイルをこの価格で入手できるのは,とても助かっております。エンジンオイルの交換を頻繁に行うようになったため,非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする