MOTUL
H-TECH 100 PLUS 0W20
近年の国産車の省燃費対応型エンジンに対応した高性能エンジンオイルです。
用途
ガソリン車用(ストリート系)
SAE
0W20
API
SN
ベースオイル
100%化学合成
仕様
4ストロークエンジン用
適合
ガソリンエンジン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ILSAC
GF-5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31377912
11192250
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください