H-TECH 100 PLUS 0W20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード31377912 品番11192250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

近年の国産車の省燃費対応型エンジンに対応した高性能エンジンオイルです。

SAE0W20 APISN ベースオイル100%化学合成 用途ガソリン車用(ストリート系) 仕様4ストロークエンジン用 適合ガソリンエンジン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする