曜日別特売
モノタロウ

パーツボックス 4面使用可能

パーツボックス 4面使用可能 - モノタロウパーツボックス 4面使用可能 - モノタロウパーツボックス 4面使用可能 - モノタロウパーツボックス 4面使用可能 - モノタロウパーツボックス 4面使用可能 - モノタロウパーツボックス 4面使用可能 - モノタロウパーツボックス 4面使用可能 - モノタロウ
(95件のレビュー)

パーツボックスの4面使用可能タイプです。
仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。

用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。付属品仕切板54枚付(大24枚・中20枚・小10枚)材質ポリプロピレン質量(kg)1.61ブラック/クリア/オレンジ高さ(mm)141奥行(mm)302仕切板54(大24枚・中20枚・小10枚)仕切数(個)仕切板54枚外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×302×141仕切りあり外寸(幅×奥行×高さ)(mm)381×302×141内容量1個
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42596383Mono320041
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ パーツボックス(4面使用可能タイプ) 商品紹介
この動画は、74が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42596383
2026-02-19
用途: 工具箱
その他業種

新品だからか、半透明部分のロックが硬い。
スタッキング出来ると尚良いかと思います。

2025-06-11
用途: 車の小物部品の収納
製造業

愛車の純正小物部品の保管に使用してます。
何がどこにあるのか、在庫が少ないのかすぐにわかるので重宝してます。
造りも悪くないと思いますが、透明蓋はもう少し剛性があったほうが良いかな?と思いますが概ね満足して使ってます。

2025-06-11
用途: 端子の収納
建設業・工事業

種類の多い端子を分類して収納するために購入。表面には小さい端子,内部には大きい端子を収納しています。ほとんどの端子を分類して収納することができました。表面のふたと内部のしきりに隙間が少しできて,小さい端子が仕切りを超えて飛び出さないか若干不安は残りますが,概ね満足しています。

2が参考にしています
2024-12-10
用途: エアー機器部品の収納用
野宮産業株式会社

エアー機器の継手類を分けて収納しています。小分けのブロックが多くて便利です。

1が参考にしています
2024-11-18
用途: 釘やボルトナットの分離保管
六条建設業・工事業

小分けが多いので部品の小分け保管に使いやすい 内部の仕切りも外せるので便利

1が参考にしています
対象商品 : 42596383
2024-06-06
用途: ネジ、ボルトの整理
その他業種

少し雑な作りですが値段の割には使えそうです。
もう一つ買おうか迷ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 42596383
2024-02-12
用途: DIY:小さな部品やネジやボルトなどを整理し保管するために使用されます。
サービス業

私は分解した家電や家具などから取り外したネジを保管するため、このパーツボックスはその用途に非常に適していました。各サイズの木ネジからボルトやナットをカテゴリー別に整理することができ、これまで以上に整理整頓がしやすくなりました。
このパーツボックスのおかげで、必要なサイズのボルトやその他のパーツを迅速に見つけることができるようになり、作業の効率が大幅に向上しました。また、同じサイズのネジなどを購入することもなくなりました。
しかし、一点気を付けなければならなかったのは、平たいワッシャーが他の仕切りに移動してしまうことでした。これを防ぐためには、仕切りの上にテープなどを貼るなどしてわずかな隙間を塞ぐなどの工夫が必要でした。
全体として、このパーツボックスは多様なサイズのパーツを整理し、保管するのに非常に役立ちます。ただし、細かいパーツの移動を防ぐための追加の工夫をする必要があるかもしれません。それを考慮しても、整理が必要な様々なパーツを持っている方には強くお勧めできる製品です。

4が参考にしています
2023-11-29
用途: 自動車の小物を入れて移動

ねじやナット、小部品を入れて保管するのに使っていますが、4面入れる場所が有り、小さい物から、仕切り板を外すとそれなりに長い物も入り便利です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
蓋を占めた際に仕切りと上蓋が密着し隣の部屋に部品が移動しないようになっていますか。
回答:
フタを閉めた際に仕切りとフタの距離は約1mmございます。ワッシャーなど商品によって移動する可能性がございます。
4が参考にしています
2024-08-29
質問:
オレンジの爪部分のみや仕切りのみのパーツは取り扱いはありますか。
回答:
パーツのみの取り扱いはございません。
3が参考にしています
2024-08-29

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする