曜日別特売

ARM Series(ARM11BA1)

ARM Series(ARM11BA1) - SMC
ハンドル位置(A) 上配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
表示単位
継手
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32202677ARM11BA1-R08-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202686ARM11BA1-R58-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202695ARM11BA1-R06-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202704ARM11BA1-R57-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202713ARM11BA1-R34-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202722ARM11BA1-R58-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202738ARM11BA1-R08-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202747ARM11BA1-R07-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202756ARM11BA1-R70-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4リリーフタイプ
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202765ARM11BA1-R20-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202774ARM11BA1-R18-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202783ARM11BA1-R68-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(68) IN側: エルボΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32リリーフタイプ
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202792ARM11BA1-R08-A3(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202808ARM11BA1-158-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202817ARM11BA1-108-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202826ARM11BA1-106-6(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4ノンリリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202835ARM11BA1-106-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202844ARM11BA1-108-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202853ARM11BA1-108-A2(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6ノンリリーフタイプ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202862ARM11BA1-120-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202878ARM11BA1-118-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202887ARM11BA1-220-1(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202896ARM11BA1-206-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202905ARM11BA1-256-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202914ARM11BA1-258-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202923ARM11BA1-258-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202932ARM11BA1-234-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202948ARM11BA1-208-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202957ARM11BA1-207-A2(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4ノンリリーフタイプ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202966ARM11BA1-219-A(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(19) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202975ARM11BA1-270-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4リリーフタイプ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202984ARM11BA1-R06-AZA-P(A) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32202993ARM11BA1-R08-AZA-N(A) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203002ARM11BA1-R08-AZA-P(A) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203018ARM11BA1-R08-A1ZA-P(A) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203027ARM11BA1-R08-A1-N(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203036ARM11BA1-320(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203045ARM11BA1-308-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203054ARM11BA1-358-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203063ARM11BA1-357-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203072ARM11BA1-370-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4リリーフタイプ
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203088ARM11BA1-368-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(68) IN側: エルボΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32リリーフタイプ
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203097ARM11BA1-308-A5(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203106ARM11BA1-458-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203115ARM11BA1-408-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203124ARM11BA1-407-A1(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203133ARM11BA1-408-A1Z(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203142ARM11BA1-420-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203158ARM11BA1-470-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4リリーフタイプ
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32203167ARM11BA1-508-AZ(A) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする