曜日別特売

AW Series(AW30-2)

AW Series(AW30-2) - SMCAW Series(AW30-2) - SMC
ボディサイズ30内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32282644AW30-02-7-2-BRc1/40.05~0.85--Rc
6,440
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
32282653AW30-02-7-20-BRc1/40.05~0.85--Rc
6,440
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
32282705AW30-02-1W--(1) 0.02~0.2(-) 左→右(-) Rc
6,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
32282723AW30-02-16W--(1) 0.02~0.2(-) 左→右(-) Rc
6,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
32282662AW30-02-7-20-ARc1/40.05~0.7--Rc
6,440
取扱い終了
返品不可
32282678AW30-02-NW-A(02) 1/40.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右(-) Rc
6,620
取扱い終了
返品不可
32282687AW30-02-RW-B(02) 1/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(R) 右→左(-) Rc
6,620
取扱い終了
返品不可
32282696AW30-02-J-B(02) 1/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右(-) Rc
6,620
取扱い終了
返品不可
32282714AW30-02-1NW-A(02) 1/40.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 左→右(-) Rc
6,620
取扱い終了
返品不可
32282732AW30-02-2JR--(-) 0.05~0.85(R) 右→左(-) Rc
6,560
取扱い終了
返品不可
32282748AW30-02-2J-B(02) 1/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右(-) Rc
7,220
取扱い終了
返品不可
32282757AW30-02-8N--(-) 0.05~0.85(-) 左→右(-) Rc
8,050
取扱い終了
返品不可
32282766AW30-02-8-B(02) 1/40.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 左→右(-) Rc
8,860
取扱い終了
返品不可
32282775AW30-02-8J-A(02) 1/40.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 左→右(-) Rc
9,040
取扱い終了
返品不可
32282784AW30-02-B-X465ARc1/40.05~0.85--Rc
15,620
取扱い終了
返品不可
32282793AW30-02-A-X465ARc1/40.05~0.7--Rc
15,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32282705AW30-02-1W52774515AW30-02-1W-BAW30-02-1W フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52774515フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32282723AW30-02-16W52774506AW30-02-16W-BAW30-02-16W フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52774506フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする