曜日別特売

AW Series(AW30K-02B)

AW Series(AW30K-02B) - SMCAW Series(AW30K-02B) - SMC
内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力範囲(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32288287AW30K-02BDG-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
32288007AW30K-02B-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右30
6,660
取扱い終了
返品不可
32288016AW30K-02B-N-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
6,660
取扱い終了
返品不可
32288025AW30K-02B-R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
6,660
取扱い終了
返品不可
32288034AW30K-02B-2-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
7,260
取扱い終了
返品不可
32288043AW30K-02BE-R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,200
取扱い終了
返品不可
32288052AW30K-02BE-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
32288068AW30K-02BG-N-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
32288077AW30K-02BE-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
32288086AW30K-02BE-B-X406(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.4(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
32288095AW30K-02BG-R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,200
取扱い終了
返品不可
32288104AW30K-02BG-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,200
取扱い終了
返品不可
32288113AW30K-02BM-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,250
取扱い終了
返品不可
32288122AW30K-02BG-J-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,380
取扱い終了
返品不可
32288138AW30K-02BG-RW-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,380
取扱い終了
返品不可
32288147AW30K-02BG-W-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,380
取扱い終了
返品不可
32288156AW30K-02BE-2-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32288165AW30K-02BE-2R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,800
取扱い終了
返品不可
32288174AW30K-02BG-2-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32288183AW30K-02BG-2NR--------
8,000
取扱い終了
返品不可
32288192AW30K-02BG-2N-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
8,800
取扱い終了
返品不可
32288208AW30K-02BG-2NR-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,800
取扱い終了
返品不可
32288217AW30K-02BG-2R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
8,800
取扱い終了
返品不可
32288226AW30K-02B-8-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
9,080
取扱い終了
返品不可
32288235AW30K-02BG-8-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
10,620
取扱い終了
返品不可
32288244AW30K-02BG-8R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R)右→左30
10,620
取扱い終了
返品不可
32288253AW30K-02BE-8-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-)左→右30
10,620
取扱い終了
返品不可
32288262AW30K-02BC-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
11,000
取扱い終了
返品不可
32288278AW30K-02BC-R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左30
11,000
取扱い終了
返品不可
32288296AW30K-02BDE-R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R)右→左30
12,100
取扱い終了
返品不可
32288305AW30K-02BDE-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,100
取扱い終了
返品不可
32288314AW30K-02BDM-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,160
取扱い終了
返品不可
32288323AW30K-02BDG-6-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,270
取扱い終了
返品不可
32288332AW30K-02BCE-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
12,540
取扱い終了
返品不可
32288348AW30K-02BCG-R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左30
12,540
取扱い終了
返品不可
32288357AW30K-02BCE-R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左30
12,540
取扱い終了
返品不可
32288366AW30K-02BDG-2-X406--------
11,550
取扱い終了
返品不可
32288375AW30K-02BDG-2-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,710
取扱い終了
返品不可
32288384AW30K-02BDG-2-B-X406(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.4(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
12,710
取扱い終了
返品不可
32288393AW30K-02BDG-2R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R)右→左30
12,710
取扱い終了
返品不可
32288402AW30K-02BCG-6-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
12,710
取扱い終了
返品不可
32288418AW30K-02BCG-2-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
13,150
取扱い終了
返品不可
32288427AW30K-02BCE-2-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
13,150
取扱い終了
返品不可
32288436AW30K-02BCE-2NR-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左30
13,150
取扱い終了
返品不可
32288445AW30K-02BCM-2-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
13,200
取扱い終了
返品不可
32288454AW30K-02BDE-8-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
14,520
取扱い終了
返品不可
32288463AW30K-02BDG-8-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-)左→右30
14,520
取扱い終了
返品不可
32288472AW30K-02BCE-8-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
14,960
取扱い終了
返品不可
32288488AW30K-02BCE-8R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左30
14,960
取扱い終了
返品不可
32288497AW30K-02BCM-8R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左30
15,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする