SMC
AW-B - フィルタレギュレータ(AW30K-2)
管接続口径
(02) 1/4
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
機能
(K) 逆流機能付
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
流れ方向
ドレン排出口
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32290886
AW30K-02-1-B
CADデータダウンロード
0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
(-)左→右
(-) ドレンコック付
(-) ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
32290895
AW30K-02-R-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(R)右→左
(-) ドレンコック付
(-) ポリカーボネートケース
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
32290904
AW30K-02-2-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
32290913
AW30K-02-8-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) ドレンコック付
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
取扱い終了
返品不可
32290922
AW30K-02-8J-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(J) ドレンガイド1/4
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください