曜日別特売

AW Series(AW40-04D)

AW Series(AW40-04D) - SMCAW Series(AW40-04D) - SMCAW Series(AW40-04D) - SMC
内容量1個
全74種類を絞り込む
設定圧力(MPa)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32306505AW40-04D-7R-40-ARc1/2Rc-圧力計なし0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
14,580
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
32307178AW40-04D-B-X465BRc1/2Rc-圧力計なし0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32307187AW40-04D-B-X465ARc1/2Rc-圧力計なし0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32306514AW40-04D-7-40-ARc1/2Rc-圧力計なし0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
14,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
32306523AW40-04D-7-40-BRc1/2Rc-圧力計なし0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
14,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
32306532AW40-04D-7-70--------
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
32306575AW40-04D-16-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
32306812AW40-04DG-16-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32306453AW40-04DH-1-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32306462AW40-04DH-1-A(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32306478AW40-04DH-1-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
13,250
取扱い終了
返品不可
32306487AW40-04DH-N-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
13,250
取扱い終了
返品不可
32306496AW40-04DH-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32306548AW40-04D-1-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
14,580
取扱い終了
返品不可
32306557AW40-04D-7-100-BRc1/2Rc-圧力計なし0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
14,580
取扱い終了
返品不可
32306566AW40-04DH-6-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
15,180
取扱い終了
返品不可
32306584AW40-04D-6-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
15,180
取扱い終了
返品不可
32306593AW40-04D-6R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
13,800
取扱い終了
返品不可
32306602AW40-04D-2R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左40
15,290
取扱い終了
返品不可
32306618AW40-04DH-2-A(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,290
取扱い終了
返品不可
32306627AW40-04DH-2-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
15,290
取扱い終了
返品不可
32306636AW40-04D-2N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
15,290
取扱い終了
返品不可
32306645AW40-04DE-1-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32306654AW40-04DG-R-A-X406(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
16,120
取扱い終了
返品不可
32306663AW40-04DG-A-X2068(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32306672AW40-04DG-7-40-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
16,120
取扱い終了
返品不可
32306688AW40-04DG-7-20-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
16,120
取扱い終了
返品不可
32306697AW40-04DG-7-20-ARc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
16,120
取扱い終了
返品不可
32306706AW40-04DG-7-20--------
14,650
取扱い終了
返品不可
32306715AW40-04DG-1-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32306724AW40-04DEH-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,120
取扱い終了
返品不可
32306733AW40-04DEH-R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
14,650
取扱い終了
返品不可
32306742AW40-04DHM-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,170
取扱い終了
返品不可
32306758AW40-04DHM-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
14,700
取扱い終了
返品不可
32306767AW40-04DM-R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左40
16,170
取扱い終了
返品不可
32306776AW40-04DE-6-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,720
取扱い終了
返品不可
32306785AW40-04DG-6R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左40
16,720
取扱い終了
返品不可
32306794AW40-04DG-6-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,720
取扱い終了
返品不可
32306803AW40-04DG-6-A(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
16,720
取扱い終了
返品不可
32306828AW40-04DM-6-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,780
取扱い終了
返品不可
32306837AW40-04DE-12-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,830
取扱い終了
返品不可
32306846AW40-04DEH-2-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,830
取扱い終了
返品不可
32306855AW40-04DG-12-A(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
16,830
取扱い終了
返品不可
32306864AW40-04DGH-2-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,830
取扱い終了
返品不可
32306873AW40-04DE-2N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
16,830
取扱い終了
返品不可
32306882AW40-04DM-2-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,350
取扱い終了
返品不可
32306898AW40-04D-8-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
17,270
取扱い終了
返品不可
32306907AW40-04D-8R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.85(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(R) 右→左40
17,270
取扱い終了
返品不可
32306916AW40-04D-8R-A(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(D) フロート式オートドレン(N.O.)(R) 右→左40
17,270
取扱い終了
返品不可
32306925AW40-04DH-8-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32306514AW40-04D-7-40-A47914040AW40-04D-7-40-DAW40-04D-7-40-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 47914040AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32306523AW40-04D-7-40-B47914040AW40-04D-7-40-DAW40-04D-7-40-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 47914040AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32306532AW40-04D-7-7052778164AW40-04D-7-70-BAW40-04D-7-70 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52778164フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32306575AW40-04D-1652778146AW40-04D-16-BAW40-04D-16 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52778146フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32306812AW40-04DG-1652778198AW40-04DG-16-BAW40-04DG-16 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52778198フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする