曜日別特売

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2D100TF)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2D100TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32578848CBA2D100TF-400-RN400(R) ロッド側
54,730
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578857CBA2D100TF-420-HN420(H) ヘッド側
56,600
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする