SMC
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-260)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32631472
CD85N25-260-B
CADデータダウンロード
-
260
(B) バンド取付
¥
9,410
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32631488
CD85N25-260-A
CADデータダウンロード
-
260
(A) レール取付
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32631497
CD85N25-260-B-XC6B
CADデータダウンロード
260
-
(B) バンド取付
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください