曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-110DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-110DCMZ) - SMC
ストローク(mm)
110
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35585655CDQ2A100-110DCMZ-XB10
40,370
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35585664CDQ2A100-110DCMZ-A93VL-XB10
45,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35585673CDQ2A100-110DCMZ-M9B
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35585682CDQ2A100-110DCMZ-M9BL
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35585698CDQ2A100-110DCMZ-M9PL
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35585707CDQ2A100-110DCMZ-M9NV
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35585716CDQ2A100-110DCMZ-M9NL
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35585725CDQ2A100-110DCMZ-M9BWL
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35585734CDQ2A100-110DCMZ-P3DWLS
42,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする