SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-260DCZ)
ストローク(mm)
260
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35671378
CDQ2A40-260DCZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35671387
CDQ2A40-260DCZ-A93-XB10
CADデータダウンロード
¥
21,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35671396
CDQ2A40-260DCZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
¥
24,040
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください