SMC
CD Series(CDQ2A40-87DCMZ)
ストローク(mm)
87
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35685642
CDQ2A40-87DCMZ
CADデータダウンロード
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35685658
CDQ2A40-87DCMZ-A93
CADデータダウンロード
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください