曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-80DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-80DMZ) - SMC
ストローク(mm)
80
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35763428CDQ2A80-80DMZ-A93(-) 0.5A93
¥33,060
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35763437CDQ2A80-80DMZ-A93L(L) 3A93
¥33,720
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35763446CDQ2A80-80DMZ-M9B(-) 0.5M9B
¥35,260
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35763455CDQ2A80-80DMZ-M9BL(L) 3M9B
¥35,920
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする