CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS50TF)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS50TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35774226CDQ2AS50TF-10DCZ10
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774235CDQ2AS50TF-20DCZ20
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774244CDQ2AS50TF-25DCZ25
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774253CDQ2AS50TF-30DCZ30
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774262CDQ2AS50TF-35DCZ35
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774278CDQ2AS50TF-30DCMZ30
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774287CDQ2AS50TF-40DCZ40
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774296CDQ2AS50TF-40DCMZ40
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774305CDQ2AS50TF-45DCZ45
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774314CDQ2AS50TF-50DCZ50
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774323CDQ2AS50TF-75DCZ75
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774332CDQ2AS50TF-50DCMZ50
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774348CDQ2AS50TF-100DCZ100
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774357CDQ2AS50TF-100DCMZ100
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774366CDQ2AS50TF-80DCMZ80
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774375CDQ2AS50TF-50DCMZ-XC650
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35774384CDQ2AS50TF-40DCZ-M9BV40
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする