SMC
CD Series(CDQ2B100-100+20DCMZ)
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
100
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35776073
CDQ2B100-100+20DCMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
78,600
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35776082
CDQ2B100-100+20DCMZ-M9BWL-XC10
CADデータダウンロード
¥
85,420
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください