SMC
CD Series(CDQ2B100-30+15DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35782233
CDQ2B100-30+15DCMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
71,010
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください