SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-30+20DCMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35782258
CDQ2B100-30+20DCMZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
97,630
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35782267
CDQ2B100-30+20DCMZ-A934-XC11
¥
101,040
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35782276
CDQ2B100-30+20DCMZ-A734-XC11
¥
102,800
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください