SMC
CD Series(CDQ2B100-30+30DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35782337
CDQ2B100-30+30DCZ-X636
¥
117,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35782346
CDQ2B100-30+30DCZ-M9BAL3-X636
¥
130,410
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください