CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-10+10DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-10+10DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35794036CDQ2B12-10+10DMZ-XC11
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35794045CDQ2B12-10+10DMZ-A93-XC11
16,390
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35794054CDQ2B12-10+10DMZ-A93L-XC11
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする