SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-10DFZ)
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35794614
CDQ2B12-10DFZ-XC36
CADデータダウンロード
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35794623
CDQ2B12-10DFZ-M9BVM
CADデータダウンロード
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35794632
CDQ2B12-10DFZ-M9NVL
CADデータダウンロード
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35794648
CDQ2B12-10DFZ-M9BV-XC36
CADデータダウンロード
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください