SMC
CD Series(CDQ2B16-4+5DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
4
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35831662
CDQ2B16-4+5DMZ-XC11
¥
12,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35831678
CDQ2B16-4+5DMZ-M9BL-XC11
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください