曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+20DCZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+20DCZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35881667CDQ2B32-10+20DCZ-XC10
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881676CDQ2B32-10+20DCZ-XC11
28,380
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881685CDQ2B32-10+20DCZ-A93L3-XC11
34,490
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881694CDQ2B32-10+20DCZ-M9NW4-XC10
37,350
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881703CDQ2B32-10+20DCZ-M9BL3-XC11
37,790
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする