曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-89DCZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-89DCZ) - SMC
ストローク(mm)
89
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35933862CDQ2B32-89DCZ-XB10
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35933878CDQ2B32-89DCZ-XC6
16,560
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35933887CDQ2B32-89DCZ-M9BL
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35933896CDQ2B32-89DCZ-M9BL-XB10
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35933905CDQ2B32-89DCZ-M9BL-XC6
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする