曜日別特売

CD Series(CDQ2B40-25+75DCZ)

CD Series(CDQ2B40-25+75DCZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
75
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35958432CDQ2B40-25+75DCZ-XC10
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35958448CDQ2B40-25+75DCZ-A93V-XC10
35,640
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35958457CDQ2B40-25+75DCZ-M9BW3-X636
82,560
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする