SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-10TMZ)
ストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動 : 引込み
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36000265
CDQ2B50-10TMZ-L
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36000274
CDQ2B50-10TMZ-A93V
CADデータダウンロード
A93V
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください