※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-10TMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
A93V
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36000265
品番
CDQ2B50-10TMZ-L
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
仕様
2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
(T) 単動 : 引込み
取付ボルト
(L) 取付ボルト同梱
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(-) なし
CADデータダウンロード