CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-15+30DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-15+30DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36000983CDQ2B50-15+30DMZ-XC11
39,440
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36000992CDQ2B50-15+30DMZ-M9N-XC11
45,270
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36001008CDQ2B50-15+30DMZ-M9B3-XC11
47,850
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36001017CDQ2B50-15+30DMZ-M9BWL4-XC11
53,080
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする