SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-20DFZ)
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36086882
CDQ2B80-20DFZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
27,280
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36086898
CDQ2B80-20DFZ-XC36
CADデータダウンロード
¥
28,990
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36086907
CDQ2B80-20DFZ-M9BWL-XC36
CADデータダウンロード
¥
35,810
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください