曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-85DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-85DMZ) - SMC
ストローク(mm)
85
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36148848CDQ2D32-85DMZ-XB10
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36148857CDQ2D32-85DMZ-W
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36148866CDQ2D32-85DMZ-A93
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36148875CDQ2D32-85DMZ-A93L
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36148884CDQ2D32-85DMZ-M9BAS-XC6
¥21,070
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36148893CDQ2D32-85DMZ-M9BWL
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36148902CDQ2D32-85DMZ-M9BWL-XB10
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36148918CDQ2D32-85DMZ-W-M9BWL
¥23,160
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする