曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-10DCMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-10DCMZ) - SMC
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36179842CDQ2D63-10DCMZ-W
¥21,010
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36179858CDQ2D63-10DCMZ-M9BVS
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36179867CDQ2D63-10DCMZ-A93L
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36179876CDQ2D63-10DCMZ-M9NVL
¥26,350
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36179885CDQ2D63-10DCMZ-W-M9BVL
¥28,160
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする