SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F32-220DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
220
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36208262
CDQ2F32-220DCMZ
CADデータダウンロード
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36208278
CDQ2F32-220DCMZ-A93-XB10
CADデータダウンロード
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36208287
CDQ2F32-220DCMZ-A93V-XB10
CADデータダウンロード
¥
20,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36208296
CDQ2F32-220DCMZ-A93VZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
22,280
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください