曜日別特売

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XD50)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XD50) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36435254CDQ2XD50-15D15
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435263CDQ2XD50-50D50
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435272CDQ2XD50-50DM50
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435288CDQ2XD50-50DM-M9B50
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435297CDQ2XD50-100DCM100
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435306CDQ2XD50-75DM-M9BW75
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435315CDQ2XD50-75DCM-M9BW75
34,980
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435324CDQ2XD50-100DM-M9BWVL100
37,460
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする