SMC
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XG40)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36435717
CDQ2XG40-25DM
CADデータダウンロード
25
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435726
CDQ2XG40-40DC
CADデータダウンロード
40
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435735
CDQ2XG40-5DM-M9BV
CADデータダウンロード
5
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435744
CDQ2XG40-40DM-M9BW
CADデータダウンロード
40
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください