CDQ2YB50TF-15DCZ CD Series(CDQ2YB50TF) SMC 36445456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2YB50TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)15
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
内容量1個注文コード36445456品番CDQ2YB50TF-15DCZ
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする