SMC
CD Series(CDQP2B40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36480422
CDQP2B40TF-10D
CADデータダウンロード
10
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480438
CDQP2B40TF-15D
CADデータダウンロード
15
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480447
CDQP2B40TF-30D
CADデータダウンロード
30
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480456
CDQP2B40TF-50D
CADデータダウンロード
50
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください