SMC
CD Series(CDQSB12-5+10DC)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36486932
CDQSB12-5+10DC-M9BL-XC11
¥
20,350
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36486948
CDQSB12-5+10DC-M9NL3-XC11
¥
23,820
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください