CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-5SM)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-5SM) - SMC
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9NV
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36496443CDQSB16-5SM-M9NVS(S) 1ヶ付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496452CDQSB16-5SM-M9NV(-) 2ヶ付
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする