SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+15DCM)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36497572
CDQSB20-10+15DCM-XC11
CADデータダウンロード
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497588
CDQSB20-10+15DCM-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
21,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497597
CDQSB20-10+15DCM-M9BL3-XC11
¥
27,610
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください